Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC-PMB | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC-PMB | Security Camera Pole Mount Bracket, 127 MM W x 9.5 MM D x 160 MM H, Aluminum, Clear Anodized, With Stainless Steel Banding Strap

  • Réf. fabricant MIC-PMB
  • PART #402094
Duty Rating: LIGHT
Environment Type: IN/OUT
Mounting Type: POLE
Type: BRACKET
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Designed to Integrate Seamlessly with the MIC Family
  • Provides a Best-Fit Solution for Virtually any Application
  • Easy to Use and Install
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires