Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC-SCA-BD | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC-SCA-BD | MIC550/MIC612 Shallow Conduit Adapter, Black

  • Réf. fabricant MIC-SCA-BD
  • PART #547818
Type: ADAPTER
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Grade 316L stainless steel construction
  • Rated to an industry leading IP68
  • Host of mounting and viewing options
  • Integrated heater and long-life wiper
  • Multi-protocol operation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires