Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC412TIBUP13636N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC412TIBUP13636N | MIC1-412 THERMAL 9HZ BLACK UPRIGHT MOUNT 36:1 NTSC

  • Réf. fabricant MIC412TIBUP13636N
  • PART #409078
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 530 TVL
Signal Process: HYBRID
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Dual thermal/optical operation
  • Brushless motor technology
  • Robust design
  • Integrated wiper unit
  • Host of mounting and viewing options
  • Easy to use
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires