Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIC440AXBUD14618N | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | MIC440AXBUD14618N | MIC-440 explosion protected, black, upright mount, Pelco protocol, wiper, 18:1, NTSC

  • Réf. fabricant MIC440AXBUD14618N
  • PART #409087
Environment: OUTDOOR
Form Factor: DOME
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Resolution: 470 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Explosion-protected unit certified to ATEX Directive 94/9/EC Exd IIC T6
  • CSA and Inmetro certified
  • Industry leading IP68 rating
  • Integrated wiper
Spécifications
  • NTSC Explosion-Protected Camera
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires