Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIL-SM24T4DPA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | MIL-SM24T4DPA | 24-port 10/100/1000BASE-T managed switch and four dual-speed 100/1000 SFP/RJ45 ports

  • Réf. fabricant MIL-SM24T4DPA | MIL-SM24T4DPA-NA
  • PART #423401
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 3-4
Number of Ports: 13-24
Power Cords: USA
Type of Device: STACKABLE SWITCH
Description

The Transition Networks MIL-SM24T4DPA is a Gigabit Ethernet Layer 2 standalone switch featuring 24 10/100/1000 ports and 4 combo Dual-speed 100/1000 Ethernet RJ45/SFP ports. It is ideal for high performance server aggregations, such as enterprise data centers, high-end or network attached file servers, high speed workgroups backbone upgrades, or the desktop PC for power users.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Switch management-CLI via console port or Telnet; WEB management; SNMP v1, v2c,v3
Spécifications
  • Connectors: (24) RJ45 10/100/1000BASE-T Ports, (4) combo (RJ45/SFP) Ports, (1) Console Port
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires