Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIL-SM801PSC-15-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | MIL-SM801PSC-15-NA | (8) 10/100BASE-TX ports (RJ45) [100 m/328 ft.] plus (1) 100BASE-FX 1310 nm single-mode (SC) uplink port [15 km/9.5 miles]

  • Réf. fabricant MIL-SM801PSC-15-NA
  • PART #270294
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 5-12
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires