Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIL-SM8DPA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | MIL-SM8DPA | (6) 100/1000Base-X SFP slots (empty) with (2) 100/1000 SFP/RJ45 combo ports (6) 100/1000BASE-X SFP slots (empty) to (2) 100/1000 SFP/RJ45 combo ports

  • Réf. fabricant MIL-SM8DPA
  • PART #447080
Device Technology: 1000BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

This part has been discontinued by the supplier. Use AXE 714718 as suggested replacement.

Caractéristiques
  • System interface/performance: 8 100/1000BASE-X SFP ports, 2 of which are10/100/1000Base-T/SFP combo ports, RJ45 port support auto MDI/MDI-X function, store-and-forward switching architecture, jumbo frame Size up to 9KB
Spécifications
  • Protocols: CSMA/CD
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires