Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIL-SM8TXAF2GPA-NA | TRANSITION NETWORKS

TRANSITION NETWORKS | MIL-SM8TXAF2GPA-NA | (8) 10/100BASE-TX ports (RJ45) [100 m/328 ft.] plus (2) 10/100/1000BASE-TX-1000BASE-X SFP combo ports with 8 port PoE support

  • Réf. fabricant MIL-SM8TXAF2GPA-NA
  • PART #351798
Device Technology: 10/100BASET
No Exp Modules/Slots: 1-2
Number of Ports: 5-12
Power Cords: USA
Type of Device: STANDALONE SWITCH
Description

10/100 Power Over Ethernet (8) 10/100BASE-TX ports (RJ45) [100 m/328 ft.] plus (2) 10/100/1000BASE-TX-1000BASE-X SFP combo ports with 8 port PoE support

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires