Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIM125 | PANDUIT

PANDUIT | MIM125 | Metal Indenting Machine, .125" (3.2mm)

  • Réf. fabricant MIM125
  • PART #MIM125
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Type: PRINTERS
Description

Indenting machine with 1/8" (3.18mm) character wheel, 11.25" (286mm) x 16.25" (413mm) x 11.75" (298mm), 41 lbs. (18.6 kg)

Caractéristiques
  • Provides quick, easy, and permanent identification with PANDUIT(TM) Pan-Alum(TM) Marker Plates and Cable Ties and Pan-Steel(TM) Stainless Steel Marker Plates, Tags, Cable Ties and Straps
  • Automatic table indexing advances material forward for convenienc e and improved productivity
  • New, improved design features aluminum base and durable construction
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires