Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MIY-ID GOV | 3M

3M | MIY-ID GOV | Cogent Reader Biometric Outdoor for US Fed Gvmt Credentials; Contact/Contactless Smart Card; Fingerprint; Pin

  • Réf. fabricant MIY-ID GOV | 75-0501-1471-1
  • PART #551497
Card Read Format: MULTI-TECHNOLOGY
Environmental: WEATHERPROOF
FIPS201 Compliance: FIPS201 COMPLIANT
Interface: WIEGAND INTERFACE
Product Type: BIOMETRIC
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This product is Non-Cancelable, Non-Returnable.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires