Select Country and Language Canada / French
Changer de pays

CRIMSON AV | MK65 | Kiosk Display Cart for 37" to 65" displays

  • Réf. fabricant MK65
  • PART #703648

Our Kiosk Display Cart features a universal design, variable tilt angles, and a mobile base which makes it an ideal solution for interactive commercial displays up to 65" in size located in highly-trafficked public areas An optional tempered glass or metal shelf (sold separately) can be easily installed below the display if needed.

  • Universal design
  • VESA compatible
  • Incremental tilt adjustment
  • Optional tempered glass or metal component shelves
  • Heavy-duty rubber casters for smooth mobility
  • Easy breakdown and assembly
  • Integrated cable management for clean look
  • Pre-sorted hardwark for easy installation
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires