Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MKAN | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | MKAN | MKAN MORTISE,ALTERNATE SPDT NARROW

  • Réf. fabricant MKAN
  • PART #CS971648
: -----
: 5
: 630
: FORMORT
: MAINT
: NAROMULL
: NC OR NO
: SPDT
Amp Rating: 5
Circuit State: DOUBLE THROW (SELECT NO OR NC)
Faceplate Size: APPROX. 2-3/4" X 4-1/2"
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Lock Type: ACCEPTS MORTISE CYLINDER
Mounting: NARROW STILE/MULLION
Product Type: MORTISE CYLINDER KEY SWITCH
Sales Category: ELECTRIC KEYSWITCHES
Switch State: MAINTAINED
Switch Type: SINGLE-POLE, DOUBLE-THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires