Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML2010-LWA-630-RH | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML2010-LWA-630-RH | ML2010-LWA-630-RH LUSTRA LEVER/ROSE,US32D PASSAGE

  • Réf. fabricant ML2010-LWA-630-RH
  • PART #CS214100
: -----
: 2-3/4
: 630
: ANSI
: ARMORFRT
: LEVER
: LUSTRA
: PASSAGE
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: TUBULAR LEVER WITH RETURN
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: PASSAGE LATCH
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE PASSAGE SET
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires