Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML2017-626-LC | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML2017-626-LC | ML2017-626-LC CYLINDERXT-TURN,NO TRIM,US26D LESS CYL

  • Réf. fabricant ML2017-626-LC
  • PART #CS196162
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Cylinder Type: LESS CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: DEADLOCK, CYLINDER X THUMBTURN LOCK
Latch Face: ARMOR FRONT
Number of Cylinders: NO CYLINDER
Product Type: DEADLOCK
Sales Category: MORTISE DEADLOCK
Strike Type: ANSI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires