Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML2030-GRM-630-RH | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML2030-GRM-630-RH | ML2030-GRM-630-RH GLOBAL KNOB/ESCUTCHEON,US32D PRIVACY

  • Réf. fabricant ML2030-GRM-630-RH
  • PART #CS507652
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: ROUND KNOB
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: BATHROOM/BEDROOM PRIVACY LOCK
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE PRIVACY SET
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires