Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML2054-NSA-613-RH-CLS7 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML2054-NSA-613-RH-CLS7 | ML2054-NSA-613-RH-CLS7 NEWPORTLVR/ROSE SFIC,7P SGL CYL 10 B

  • Réf. fabricant ML2054-NSA-613-RH-CLS7
  • PART #CS507283
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: MORTISE LOCK ENTRY WITH NO DEADBOLT
Knob/Lever Type: LEVER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires