Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML2055-CSM-626-RH-LC | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML2055-CSM-626-RH-LC | ML2055-CSM-626-RH-LC CITATION,ESCUTHEON,26D CLASSROOM FUNCTION

  • Réf. fabricant ML2055-CSM-626-RH-LC
  • PART #CS220884
: -----
: 2-3/4
: 626
: ANSI
: ARMORFRT
: CITATION
: DORMBDRM
: LESS CORE
: LESSSFIC
: LEVER
ANDI Grade: GRADE 1
Backset - Inches: 2-3/4
Design: STRAIGHT LEVER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: CLASSROOM LOCK
Knob/Lever Type: LEVER
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Product Type: MORTISE LOCK
Sales Category: MORTISE ENTRY LOCK
Strike Type: ANSI
UL: YES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires