Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML2067-LWA-626-RH-M31 | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML2067-LWA-626-RH-M31 | ML2067-LWA-626-RH-M31 LUSTRA LEVER,26D,FULL WORKING TRIM,APARTMENT

  • Réf. fabricant ML2067-LWA-626-RH-M31
  • PART #CS252844
: 626
: LUSTRA
Backset-Inches: 2-3/4
Finish: US26D SATIN CHROME
Latch Face: ARMOR FRONT
Product Type: PARTS FOR MORTISE LOCKS
Strike Type: ANSI
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires