Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML20834-TCAC2-PSZ-626-RH-M800C | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML20834-TCAC2-PSZ-626-RH-M800C | ML20834-TCAC2-PSZ-626-RH-M800CPRINCETON LVR,KEY OVERRIDE,100KEYPAD ONLY,IC 7P LE

  • Réf. fabricant ML20834-TCAC2-PSZ-626-RH-M800C
  • PART #CS431494
Cylinder Type: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Design: CURVED-IN LEVER
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: ENTRANCE
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: PREPARED FOR MORTISE CYLINDER
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
Switches: DOOR POSITION SWITCH
UL Listing: UL LISTED
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires