Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML20906-LSA 626-RHR-SAFM92CT6D | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML20906-LSA 626-RHR-SAFM92CT6D | ML20906-LSA 626-RHRSAFM92CT7SDSGL CYL,FAIL-SAFE,LVR/ROSE, 626 OR 630 FINISH

  • Réf. fabricant ML20906-LSA 626-RHR-SAFM92CT6D
  • PART #594144
Cylinder Type: PREP FOR FULL SIZE IC/LARGE FORMAT IC
Design: TUBULAR ROUND LEVER W/RETURN
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: PREP FOR FULL SIZE IC/LARGE FORMAT IC
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
Switches: REX (REQUEST TO EXIT)
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 24 VOLTS DC
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires