Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
ML20906-LWA-630-RH-SAF | CORBIN RUSSWIN INC

CORBIN RUSSWIN INC | ML20906-LWA-630-RH-SAF | ML20906-LWA-630-RH-SAF SGL CYL,FAIL SAFE,12/24VDC 32D,LUSTRA LEVER

  • Réf. fabricant ML20906-LWA-630-RH-SAF
  • PART #CS452894
Cylinder Type: 6-PIN STD CYLINDER
Design: TUBULAR ROUND LEVER W/RETURN
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Function: STOREROOM
Grade: ANSI GRADE 1
Keyway: CORBIN L4
Locking State: FAIL-SAFE (POWER TO LOCK)
Product Type: ELECTRIFIED MORTISE LOCK
Sales Category: ELECTRIC MORTISE LOCK
Solenoid Duty: CONTINUOUS DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: 12 OR 24V DC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires