Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MLBL-01L | ABB

ABB | MLBL-01L | Lamp Block

  • Réf. fabricant MLBL-01L
  • PART #489124
Type: PILOT DEVICE
Caractéristiques
  • With built in leakage current protection
Applications

For Front Mounting

Spécifications
  • Voltage Rating: 24 V AC / V DC
  • Amperage Rating: 9.3 mA
  • Lumens: 450 mcd
  • Color: Blue
  • Wavelength: 468 nm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires