Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MLT2S-D | PANDUIT

PANDUIT | MLT2S-D | MLT Tie, 304 SS, Standard, 7.9" (201mm), .010" (.25mm) thk, 500 Pieces

  • Réf. fabricant MLT2S-D
  • PART #MLT2S-D
Cable Tie Diameter: 8"
Length (in.): 7.9
Length (mm): 201
Max. Bundle Dia. (in.): 2.00
Max. Bundle Dia. (mm): 51
Min. Loop Tensile Strength (N): 890
RoHS Compliant: YES
Size: 2"
Std. Pkg. Qty.: 100
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires