Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MLT4WS-LP | PANDUIT

PANDUIT | MLT4WS-LP | MLT Wave Tie, 304 SS, Standard, 14.3" (362mm), .010" (.25mm) Thickness, Pack of 50

  • Réf. fabricant MLT4WS-LP
  • PART #384366
Length (in.): 20.5
Max. Bundle Dia. (in.): 6.00
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Description

Stainless Steel Wave-Ty(TM), standard, 4" (102mm) max bundle diameter.

Caractéristiques
  • The unique wave-form spring maintains greater installed tension on non-resilient objects
  • Loop tensile strength of 200 lbs. provides superior strength for increased performance and reliability on most bundling applications
  • Type 304 and 316 stainless steel offer excellent resistance to temperature extremes, corrosion, weather and UV radiation for use in harsh environments
  • Still incorporates all the features of the original Metal Locking Tie (MLT)
  • Minimum bundle diameter 2.00 inches (50 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires