Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MLTC6H-LP316 | PANDUIT

PANDUIT | MLTC6H-LP316 | MLT Tie, 316 SS, Selectively Coated, Heavy, 20.5" (521mm), .010" (.25mm) thk

  • Réf. fabricant MLTC6H-LP316
  • PART #327504
Length (in.): 20.5
Max. Bundle Dia. (in.): 6.00
Min. Loop Tensile Strength (lb.): 250
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg. Qty.: 50
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Width (in.): 0.310
Description

Nylon coated stainless steel tie, AISI 316, heavy, 20.5" length.

Caractéristiques
  • Self-locking head design speeds installation and locks into place at any length along the tie body
  • Nylon 11 coating provides additional edge protection and prevents corrosion between dissimilar metals
  • AISI 316 stainless steel for the most corrosive environments
  • Available in heavy cross section
  • UV resistant, low smoke, halogen-free material
  • Temperature tolerance -40F (-40C) to 285F (140C)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires