Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MLTL2DN922IR | AIGIS MECHTRONICS INC

AIGIS MECHTRONICS INC | MLTL2DN922IR | Track Light IR housing, 540 TVL Day/Night camera with IR LEDs, 9-22 mm AL lens, 24 V AC or 12 V DC /60 Hz, 90 ft. IR, IP66, 3-axis mounting bracket

  • Réf. fabricant MLTL2DN922IR
  • PART #421974
Duty Rating: MEDIUM
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

The Track Light features a 540 TVL color hi-res camera with either a 4-9 mm or 9-22 mm manual zoom lens with auto iris function. The zoom and focus knobs are external so that no disassembly is required. At night, the IR LEDs illuminate up to 90 feet to pr

Caractéristiques
  • Aluminum construction rated IP66
  • Dual voltage 24 V AC or 12 V DC power
  • Split glass technology no IR reflection, IR illumination up to 90 ft.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires