Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MLZ6DT | PELCO

PELCO | MLZ6DT | Desktop Control Module for use with Auto/Manual Iris or Manual Iris Lenses with AI701 Auto Iris Servo Assembly. 120 V AC Input

  • Réf. fabricant MLZ6DT
  • PART #228744
Environment Type: INDOOR
Type: CONTROLLER
Voltage/Current Type: 120 VAC
Description

Desktop control module for use with auto/manual iris or manual iris lenses with AI701 auto iris servo assembly. 120 V AC input.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Solid-State Electronics
  • 120 V AC Input
  • Supplied with 24 V AC Wall Transformer
  • For Use with Motorized Zoom Lenses
  • Ideal for Simple, Hard-Wire Control Applications
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires