Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM07-6XR-03 | COMPULINK

COMPULINK | MM07-6XR-03 | Patch Cord Modular 24 AWG 4-Pair stranded Enhanced Category 5e Cross Over 7ft Red

  • Réf. fabricant MM07-6XR-03
  • PART #MM07-C5EXR-03
Category: CATEGORY 5E
Color: RED
Connector Type: RJ45 TO RJ45
Lengths: 7 FT. : 2.13 M
Shielded: U/UTP - UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: PATCH CORDS
Description

These are Enhanced Category 5e UTP PVC 24 awg, 8-position red jacketed modular assemblies. They are constructed using stranded cordage. The assemblies are wired as full duplex ethernet crossover cords. Also available in other colors and lengths.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires