Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM1000 | PELCO

PELCO | MM1000 | Universal Wall Mount for 9 in. and 12 in. Monitors. Adjustable Horizontally and Vertically. Supports up to 40 lb.

  • Réf. fabricant MM1000
  • PART #294469
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: WALL
Type: MONITOR MOUNT
Description

Universal wall mount for 9-inch and 12-inch monitors. Adjustable horizontally and vertically. Supports up to 40 lbs.

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires