Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM10AB83012 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM10AB83012 | MM10 Airflow Baffle, for use with 8' MM10 Server Rack and 12" wide Mighty Mo cage when rails are spaced at 30" apart

  • Réf. fabricant MM10AB83012
  • PART #425825
Airflow/Thermal Mgt Type: AIR DIRECTORS
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

for use with 8' Mighty Mo 10 Server Rack and 12" wide Mighty Mo cage when rails are spaced at 30" apart, black.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Mounts between Mighty Mo 10 Server racks with rails spaced at 30" apart.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires