Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM10VDA8244 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM10VDA8244 | MM10 Vented Door Assembly, 8' x 24 with 4.38"

  • Réf. fabricant MM10VDA8244
  • PART #399976
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Door Type: VENTED
Type: DOORS
Description

8' x 24" with 4.38" of clearance behind door for use without vertical managers. Door design allows mounting to the front or rear of any Mighty Mo 6 or Mighty Mo 10 rack. The double-hinged door pivots to the right or left and is easily removed.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Mounts to the front or rear of any Mighty Mo 6 or Mighty Mo 10 rack
  • Double hinged door pivots to the right or left and is easily removed
Spécifications
  • Depth Metric: 152 mmWidth Metric: 600 mm
  • Height USA: 94.50 in.Height Metric: 2.4 m
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires