Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM15DT | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | MM15DT | MM15DT 4000LB HOLDING DUAL ACTION DOOSWITCH TAMPER PROOF

  • Réf. fabricant MM15DT
  • PART #CS429911
Finish: US26D SATIN CHROME
Holding Force lbs: 4000
Input Voltage: SELECTABLE 12 OR 24 VOLT DC
Mounting: SURFACE MOUNTED
Product Type: SINGLE ELECTROMAGNETIC LOCK
Sales Category: ELECTRIC MAGNETIC LOCK
Switches: TAMPER SWITCH
UL Listing: UL LISTED
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires