Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM67110D | ORTRONICS

ORTRONICS | MM67110D | MIGHTY MO 6 110D DISTRIBUTION FRAME 39" X 86" X 16.50" BLACK

  • Réf. fabricant MM67110D
  • PART #400501
Frame Mounting: SINGLE-SIDED
Termination Type: 110 BLOCK
Type: FREE-STANDING
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires