Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6BDC06 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6BDC06 | MM6 Rack Base Dust Cover, for rack with 6.5 channel depth

  • Réf. fabricant MM6BDC06
  • PART #353694
Color: BLACK
Description

for rack with 6.5" channel depth, black. Prevents dust and debris from accumulating in rack base. Scored for bending to clear cables from floor up to channel.

Caractéristiques
  • Fits over base angles of Mighty Mo 6 racks with 6.5" deep channels: Cover prevents dust and debris from accumulating in rack base. Side tabs are scored for bending to clear cables from floor up to channel: Cover can be configured to provide clearance for cables in both channels.
Spécifications
  • Depth Metric: 181 mmWidth Metric: 594 mm
  • Height USA: 0.55 in.Height Metric: 14 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires