Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6BLC | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6BLC | MM6 Bend Limiting Clip, set of 12

  • Réf. fabricant MM6BLC
  • PART #276527
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

3.25" long for vertical management cages with door

Caractéristiques
  • Mount in any direction on any cage finger
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires