Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6CBL16 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6CBL16 | MM6 Channel Bend Limiters, set of 2, For use with Mighty Mo racks with 10.5 channels."

  • Réf. fabricant MM6CBL16
  • PART #399999
Cable Management Type: COVERS/DOORS
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

For use with Mighty Mo racks with 16.25" channels.

Caractéristiques
  • Clips onto the top edge of Mighty Mo channels.
Spécifications
  • Length Metric: 368 mmWidth Metric: 57 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires