Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6CEK10 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6CEK10 | MM6 Ceiling Extension Kit, for rack with 10.5 channel depth

  • Réf. fabricant MM6CEK10
  • PART #276530
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

for rack with 10.5" channel depth, black, one per kit w/cover

Caractéristiques
  • Extends 10.5" rack channels 24"
  • Supplied with a channel cover
  • Uses existing hardware on the Mighty Mo 6 Rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires