Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6CMS10 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6CMS10 | Mighty Mo 6 Cable Management Spool, set of 4, 11" Long for 10" Vertical Management Cage with Door

  • Réf. fabricant MM6CMS10
  • PART #353687
Cable Management Type: SPOOLS
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Mount at any height on the front or back of the 10" cage: Provides bend limitation and slack storage for copper and fiber cords.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires