Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6CMS6 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6CMS6 | MM6 Cable Management Spool, set of 4, 6 long for 6" vertical management cage with door"

  • Réf. fabricant MM6CMS6
  • PART #276526
Cable Management Type: SPOOLS
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

6" long for 6" vertical management cage with door

Caractéristiques
  • Mount at any height on the front of the 6" cage
Spécifications
  • Depth Metric: 156 mmWidth Metric: 98 mm
  • Height USA: 3.83 in.Height Metric: 97 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires