Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6CRB06 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6CRB06 | MM6 Cable Runway Mounting Bracket, for rack with 6.5 channel depth

  • Réf. fabricant MM6CRB06
  • PART #353689
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Description

For rack with 6.5" channel depth, black

Caractéristiques
  • Mounts to Mighty Mo 6 racking systems with 6.5" channel depth
  • Provides mounting locations for multiple runway sizes 6" through 18"
  • No additional hardware required
Spécifications
  • Depth Metric: 483 mmWidth Metric: 53 mm
  • Height USA: 4.06 in.Height Metric: 103 mm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires