Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6CRBSVR | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6CRBSVR | MM6 Cable Runway Mounting Bracket, for server rack

  • Réf. fabricant MM6CRBSVR
  • PART #353690
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: LADDER RACK
Caractéristiques
  • Mounts to the Mighty Mo 6 Server Rack
  • Provides mounting locations for multiple runway sizes 6" through 18"
  • No additional hardware required
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires