Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6EPN816 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6EPN816 | MM6 End Panel, for 8' rack with 16.25 channel depth. For use with 4" MM6 vertical cable managers.

  • Réf. fabricant MM6EPN816
  • PART #425828
Color: BLACK
Panel Type: SOLID
Type: PANELS
Description

for 8' rack with 16.25" channel depth, black. For use with 4" Mighty Mo 6 vertical cable managers.

Caractéristiques
  • Used to finish the end of a row of Mighty Mo 6 racks: Gives your installation a clean and professional look while concealing cables in rack channel.
  • Mounts flush and provides a surface for the 6" vertical cable management cages: Gives additional support to vertical management cages.
  • All necessary mounting hardware included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires