Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6HM82RU | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6HM82RU | Mighty Mo 6 Horizontal Cable Management Panel

  • Réf. fabricant MM6HM82RU
  • PART #338940
Cable Management Type: FINGER DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Eight-port finger spacing, cover, 2 rack units (3.5" x 19"), black

Caractéristiques
  • Eight-port finger spacing provides organized management of patch cables horizontally
  • Double hinged cover included
  • Maximum ring fill capacity using Category 6 cable is 110 cables
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires