Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6VML706 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6VML706 | MM6 Vertical Cable Management Cage

  • Réf. fabricant MM6VML706
  • PART #276494
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

with latches, 6" x 6" x 7', black

Caractéristiques
  • Maximum fill capacity 260 Category 6 patchcords and 182 10Gig patchcords
  • Hinged access latches
  • Mounted on the front flange of Mighty Mo 6 racks when two or more are installed in a row, on a single rack or the end of a row
  • All necessary hardware included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires