Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MM6VMS806 | ORTRONICS

ORTRONICS | MM6VMS806 | MM6 Vertical Cable Management Cage with dual hinged covers, 6" x 7" x 8'

  • Réf. fabricant MM6VMS806
  • PART #353683
Cable Mgt Mounting: VERTICAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

with dual hinged covers, 6" x 7" x 8', black

Caractéristiques
  • Vertical cage with individual rack unit fingers has a fill capacity of 250 Category 6 patch cords and 175 10Gig patch cords
  • Dual snap on hinged covers
  • Mounted on the front flange between the Mighty Mo 6 racks when two or more are installed in a row, on a single rack or the end of a row
  • Supplied with four slack storage spools and 12 bend limiting clips
  • All necessary mounting hardware included
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires