Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMABTH802424 | ORTRONICS

ORTRONICS | MMABTH802424 | MM AIR BOOTH, CONTAINMNT MODULE, 3 SIDED, 80"X24"X24" CLEAR

  • Réf. fabricant MMABTH802424
  • PART #444732
Color: CLEAR
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Air Booth, 3 sided, 80"H x 24"W x 24"D, clear

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Height USA: 80 in.Width USA: 24 in.
  • Depth USA: 24 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires