Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMABTH804824-B | ORTRONICS

ORTRONICS | MMABTH804824-B | MM AIR BOOTH, CONTAINMNT MODULE, 3 SIDED, 80"X48"X24" BLACK

  • Réf. fabricant MMABTH804824-B
  • PART #444736
Color: BLACK
Type: AIRFLOW/THERMAL MANAGEMENT
Description

Air Booth, 3 sided, 80"H x 48"W x 24"D, black

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Height USA: 80 in.Width USA: 48 in.
  • Depth USA: 24 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires