Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMADRF80X24 | ORTRONICS

ORTRONICS | MMADRF80X24 | MM AIR DOOR, FRAME SUPPORT 80"HX24"W, CLEAR

  • Réf. fabricant MMADRF80X24
  • PART #444729
Color: CLEAR
Door Style: SINGLE
Type: DOORS
Description

Frame Support, 80"H x 24"W, clear

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires