Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMADRH80X56LH | ORTRONICS

ORTRONICS | MMADRH80X56LH | MM AIR DOOR, HINGED, 80"HX56"W LEFT HAND OPEN, CLEAR

  • Réf. fabricant MMADRH80X56LH
  • PART #444721
Color: CLEAR
Door Style: SINGLE
Type: DOORS
Description

Hinged Aisle End Door, 80"H x 56"W, left hand open, clear

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Height USA: 80 in.Width USA: 56 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires