Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
MMADRH80X56RH-B | ORTRONICS

ORTRONICS | MMADRH80X56RH-B | MM AIR DOOR, HINGED, 80"HX56"W RIGHT HAND OPEN, BLACK

  • Réf. fabricant MMADRH80X56RH-B
  • PART #444727
Color: BLACK
Door Style: SINGLE
Type: DOORS
Description

Hinged Aisle End Door, 80"H x 56"W, right hand open, black

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Spécifications
  • Height USA: 80 in.Width USA: 56 in.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires